CIMCO - Työtakki - Pitkä työtakki Koko 56

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Koko - 56...56
Koko (US/CA) - muu
Väri - sininen
Materiaali - sekoite
Valokaaritestattu - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4021103056776
Sähkönumero
6308106
Toimittajan tuotenumero
141302
Tukkuerä
1
Koko:
56...56
Koko (US/CA):
muu
Väri:
sininen
Materiaali:
sekoite
Valokaaritestattu:
ei
Vaatteen malli / sukupuoli:
unisex
Malli / Tyyppi:
päällystakki
Lasten koko:
ei
Malli:
pitkä malli
Hupun malli:
ei ole
FR (fire retandant) -versio:
kyllä
Lukitus/kiinnitys:
tarranauha
Vuorellinen:
ei
Hyvin havaittavissa (huomioväri):
ei
Heijastinnauhoilla:
ei
Vedenkestävä:
ei
Vedenpitävä:
ei
Kertakäyttöinen:
ei
Konepestävä:
kyllä
Antistaattinen malli:
ei
Lämpösuoja:
kyllä
Suojaus kemikaaleja vastaan:
ei
Öljynkestävä:
ei
Liekki- ja kuumuussuojaus EN 11612 mukainen:
ei
Viiltosuojattu:
ei
Huomio/suojaus EN ISO 20471 mukainen:
ei
Vesi-/kosteussuojaus EN 343 mukaan:
ei



