Etusivu

CIMCO - Varoitusliivi - Heijastinliivi, oranssi

Cimco International GmbH
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Väri:

oranssi

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Väri - oranssi

  • Lukitus/kiinnitys - tarranauha

  • Hyvin havaittavissa (huomioväri) - kyllä

  • Universaali koko - kyllä

  • Taskuilla - ei

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4021103420126

Sähkönumero

6308112

Toimittajan tuotenumero

142012

Tukkuerä

1

Väri:

oranssi

Lukitus/kiinnitys:

tarranauha

Hyvin havaittavissa (huomioväri):

kyllä

Universaali koko:

kyllä

Taskuilla:

ei

FR (fire retandant) -versio:

ei

Materiaali:

sekoite

Vuorellinen:

ei

Heijastinnauhoilla:

kyllä

Vaatteen malli / sukupuoli:

unisex

Lasten koko:

ei

Vesi-/kosteussuojaus EN 343 mukaan:

ei

Huomio/suojaus EN ISO 20471 mukainen:

kyllä

Erittäin näkyvä liivi moottoriajoneuvojen kuljettajille jatieliikenteessä käytettäväksi, kirkkaan oranssi (RAL 2005), yksi kokosopii kaikille, yleinen kokosäätö tarranauhan pikakiinnityksellä, EN471:n mukaisesti.