Verkkokaupassamme on lauantaina 14.3.2026 huoltokatko klo 7:00-7:30. Huoltokatkon aikana verkkokaupan toiminnassa esiintyy häiriöitä.

Etusivu

CIMCO - Vetolanka, Perlon 4mm, 10m - 140054 CIMCO

Cimco International GmbH
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Pituus:

10 m

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Käyttöalue - asennusputki

  • Materiaali - muovi

  • Pituus - 10 m

  • Materiaalin laatu - polyamidi (PA)

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6410064104547

Sähkönumero

6410454

Toimittajan tuotenumero

140054

Tukkuerä

1

Käyttöalue:

asennusputki

Materiaali:

muovi

Pituus:

10 m

Materiaalin laatu:

polyamidi (PA)