CIMCO - Vetolanka, Perlon 4mm, 20m - 140058 CIMCO

Cimco International GmbH
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Pituus:

20 m

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Käyttöalue - asennusputki

  • Materiaali - muovi

  • Pituus - 20 m

  • Materiaalin laatu - polyamidi (PA)

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6410064104585

Sähkönumero

6410458

Toimittajan tuotenumero

140058

Tukkuerä

1

Käyttöalue:

asennusputki

Materiaali:

muovi

Pituus:

20 m

Materiaalin laatu:

polyamidi (PA)