CIMCO - Voimasivuleikkurit 165mm - 100526 CIMCO

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Muoto - vakio
Pituus - 160 mm
Eristetty - kyllä
Jännitesuojattu 1000 V - kyllä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410064584394
Sähkönumero
6458439
Toimittajan tuotenumero
100526
Tukkuerä
1
Muoto:
vakio
Pituus:
160 mm
Eristetty:
kyllä
Jännitesuojattu 1000 V:
kyllä


