CLICKTRONIC - 3.5mm/3.5mm stereokaapeli 10m - CR70482

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Liitännän tyyppi liitäntä 1 - pistotulppa
Liitintyyppi, liitäntä1 - 3,5 mm stereo jakkiliitin
Liitännän tyyppi liitäntä 2 - pistotulppa
Liitäntätyyppi, liitäntä 2 - 3,5 mm stereo jakkiliitin
Pituus - 10 m
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
Clicktronic Casual
Katso kaikki tämän sarjan tuotteetEAN-koodi
4040849704826
Sähkönumero
7559346
Toimittajan tuotenumero
CR70482
Tukkuerä
1
Liitännän tyyppi liitäntä 1:
pistotulppa
Liitintyyppi, liitäntä1:
3,5 mm stereo jakkiliitin
Liitännän tyyppi liitäntä 2:
pistotulppa
Liitäntätyyppi, liitäntä 2:
3,5 mm stereo jakkiliitin
Pituus:
10 m



