Varastointi päättyy

CLICKTRONIC - 3.5mm/3.5mm stereokaapeli 3m - CR70479

Tele-Tukku Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Liitännän tyyppi liitäntä 1 - pistotulppa

  • Liitintyyppi, liitäntä1 - 3,5 mm stereo jakkiliitin

  • Liitännän tyyppi liitäntä 2 - pistotulppa

  • Liitäntätyyppi, liitäntä 2 - 3,5 mm stereo jakkiliitin

  • Pituus - 3 m

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4040849704796

Sähkönumero

7559331

Toimittajan tuotenumero

CR70479

Tukkuerä

1

Liitännän tyyppi liitäntä 1:

pistotulppa

Liitintyyppi, liitäntä1:

3,5 mm stereo jakkiliitin

Liitännän tyyppi liitäntä 2:

pistotulppa

Liitäntätyyppi, liitäntä 2:

3,5 mm stereo jakkiliitin

Pituus:

3 m

Clicktronic 3,5mm-välij. 3 m

CLICKTRONIC -tuote

Tutustu CLICKTRONIC-sarjaan