CLICKTRONIC - Adapteri - 3.5mm AUX to RCA Adapter 0.1m

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Pituus - 0.1 m
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4040849704925
Sähkönumero
V012721
Toimittajan tuotenumero
70492
Tukkuerä
20
Pituus:
0.1 m
Premium-kaapeli. 2x cinch-liitintä <> 1x 3,5 mm:n liitin. 0,1 m. OFC-sisäjohdin
Cinch-kaapeli lähettää äänisignaaleja parhaalla äänenlaadulla ensiluokkaisen äänen saavuttamiseksi. AUX-RCA-kaapeli 3,5 mm:n jakkiliitännällä varustettujen laitteiden, kuten älypuhelimien ja tablettien, liittämiseen hifijärjestelmiin, vahvistimiin tai kaiuttimiin RCA-pistokkeilla. 24 karaatin kullatut ruostumattomasta teräksestä valmistetut tulpat takaavat minimaalisen lähetysvastuksen ja kristallinkirkkaan äänen Koaksiaalikaapeli, joka on valmistettu 99,9 % hapettomasta kuparijohtimesta, varmistaa optimaalisen siirtonopeuden. Joustava taivutussuoja ja vankka PVC-kaapelivaippa mahdollistavat liitäntäkaapelin taivuttamisen vahingoittumatta. Clicktronic-äänikaapeli 2-kertaisella alumiinifoliosuojauksella ja kuparipunoksella loistavan signaalinlaadun takaamiseksi
Cinch-kaapeli lähettää äänisignaaleja parhaalla äänenlaadulla ensiluokkaisen äänen saavuttamiseksi. AUX-RCA-kaapeli 3,5 mm:n jakkiliitännällä varustettujen laitteiden, kuten älypuhelimien ja tablettien, liittämiseen hifijärjestelmiin, vahvistimiin tai kaiuttimiin RCA-pistokkeilla. 24 karaatin kullatut ruostumattomasta teräksestä valmistetut tulpat takaavat minimaalisen lähetysvastuksen ja kristallinkirkkaan äänen Koaksiaalikaapeli, joka on valmistettu 99,9 % hapettomasta kuparijohtimesta, varmistaa optimaalisen siirtonopeuden. Joustava taivutussuoja ja vankka PVC-kaapelivaippa mahdollistavat liitäntäkaapelin taivuttamisen vahingoittumatta. Clicktronic-äänikaapeli 2-kertaisella alumiinifoliosuojauksella ja kuparipunoksella loistavan signaalinlaadun takaamiseksi
TuoteselostePDF


