CLICKTRONIC - Adapteri - 3.5mm AUX to RCA Adapter 5m

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Pituus - 5 m
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4040849704697
Sähkönumero
V012710
Toimittajan tuotenumero
70469
Tukkuerä
15
Pituus:
5 m
Premium-kaapeli. 1 x 3,5 mm:n liitin <> 2 x cinch-pistoke. 5,0 metriä. OFC-sisäjohdin
Cinch-kaapeli lähettää stereoäänisignaaleja parhaalla äänenlaadulla ensiluokkaisen äänen takaamiseksi. RCA-jakkikaapeli on ihanteellinen ratkaisu 3,5 mm:n jakkiliitännällä varustettujen laitteiden, kuten älypuhelimien tai tablettien, liittämiseen hifijärjestelmiin tai kaiuttimiin, joissa on RCA-tulo. 24 karaatin kullatut, ruostumattomat RCA-liittimet minimaaliseen lähetysvastukseen ja kristallinkirkkaaseen ääneen 99,9 % hapettomasta kuparijohtimesta valmistettu kaapeli takaa optimaalisen siirtonopeuden. Joustava ja kestävä PVC-kaapelivaippa mahdollistaa liitäntäkaapelin helpon taivuttamisen ja reitityksen. Clicktronic-äänikaapeli 2-kertaisella alumiinifoliosuojauksella ja kuparipunoksella loistavan signaalinlaadun takaamiseksi
Cinch-kaapeli lähettää stereoäänisignaaleja parhaalla äänenlaadulla ensiluokkaisen äänen takaamiseksi. RCA-jakkikaapeli on ihanteellinen ratkaisu 3,5 mm:n jakkiliitännällä varustettujen laitteiden, kuten älypuhelimien tai tablettien, liittämiseen hifijärjestelmiin tai kaiuttimiin, joissa on RCA-tulo. 24 karaatin kullatut, ruostumattomat RCA-liittimet minimaaliseen lähetysvastukseen ja kristallinkirkkaaseen ääneen 99,9 % hapettomasta kuparijohtimesta valmistettu kaapeli takaa optimaalisen siirtonopeuden. Joustava ja kestävä PVC-kaapelivaippa mahdollistaa liitäntäkaapelin helpon taivuttamisen ja reitityksen. Clicktronic-äänikaapeli 2-kertaisella alumiinifoliosuojauksella ja kuparipunoksella loistavan signaalinlaadun takaamiseksi
TuoteselostePDF


