Etusivu

CLICKTRONIC - Adapteri - 3.5mm AUX to RCA Adapter 7.5m

Wentronic GmbH
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Pituus - 7.5 m

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4040849704703

Sähkönumero

V012711

Toimittajan tuotenumero

70470

Tukkuerä

15

Pituus:

7.5 m

Premium-kaapeli. 1 x 3,5 mm:n liitin <> 2 x cinch-pistoke. 7,5 metriä. OFC-sisäjohdin Cinch-kaapeli lähettää stereoäänisignaaleja parhaalla äänenlaadulla ensiluokkaisen äänen takaamiseksi. RCA-jakkikaapeli on ihanteellinen ratkaisu 3,5 mm:n jakkiliitännällä varustettujen laitteiden, kuten älypuhelimien tai tablettien, liittämiseen hifijärjestelmiin tai kaiuttimiin, joissa on RCA-tulo. 24 karaatin kullatut, ruostumattomat RCA-liittimet minimaaliseen lähetysvastukseen ja kristallinkirkkaaseen ääneen 99,9 % hapettomasta kuparijohtimesta valmistettu kaapeli takaa optimaalisen siirtonopeuden. Joustava ja kestävä PVC-kaapelivaippa mahdollistaa liitäntäkaapelin helpon taivuttamisen ja reitityksen. Clicktronic-äänikaapeli 2-kertaisella alumiinifoliosuojauksella ja kuparipunoksella loistavan signaalinlaadun takaamiseksi