CLICKTRONIC - Adapteri - Active DP to DVI-D Adapter 2m

Wentronic GmbH
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Pituus - 2 m

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4040849707292

Sähkönumero

V012737

Toimittajan tuotenumero

70729

Tukkuerä

15

Pituus:

2 m

Premium-kaapeli. 1x DisplayPort-liitin™ >> 1x DVI-D-liitin Dual-Link. 2,0 m. Full HD @ 60 Hz (1080p)

DisplayPort-DVI-kaapeli™ yhdistää ulkoiset näytöt ja projektorit PC:hen, kannettavaan tietokoneeseen tai Maciin. Korkearesoluutioinen signaalinsiirto Full HD @ 60 Hz (1080p) kristallinkirkkaaseen ääneen ja veitsenterävään video- ja kuvanlaatuun Näyttökaapeli, jonka suurin siirtonopeus on jopa 7,92 Gbit/s optimaalisen viihdekokemuksen takaamiseksi Integroitu signaalivahvistin estää signaalin häviämisen, joten Clicktronic-kaapeli soveltuu erityisen hyvin pidempien etäisyyksien ylittämiseen. 24 karaatin kullatut DisplayPort-liittimet™ minimaaliseen siirtovastukseen ja sujuvaan kuvansiirtoon ilman viiveitä Mekaanisella pistokelukituksella varustetut liitännät estävät koskettimien löystymisen. Signaalin suunta: Integroidun signaalin vuoksi ampnostin, DisplayPort-kaapeli™ on kytkettävä siten, että painetut kolmiot osoittavat lähettimestä (esim. PC) vastaanottimeen (esim. näyttöön).