CLICKTRONIC - Adapteri - Active DP to HDMI Adapter 2m

Wentronic GmbH
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Pituus:

2 m

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Pituus - 2 m

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4040849449246

Sähkönumero

V012668

Toimittajan tuotenumero

44924

Tukkuerä

15

Pituus:

2 m

Premium-kaapeli. 1x DisplayPort-liitin™ >> 1x HDMI-liitin™. 2,0 m. 4K @ 60 Hz

DisplayPort-HDMI-kaapeli™™ yhdistää ulkoiset näytöt ja projektorit PC:hen, kannettavaan tietokoneeseen tai Maciin. UHD-signaalin siirto 4K @ 60 Hz (2160p) ja WUXGA @ 60 Hz (1200p) takaavat kristallinkirkkaan äänen ja veitsenterävän video- ja kuvanlaadun Näyttökaapeli, jonka suurin siirtonopeus on jopa 10,2 Gbit/s ja HDR optimaalisen viihdekokemuksen takaamiseksi Integroitu signaalivahvistin estää signaalin häviämisen, joten Clicktronic-kaapeli soveltuu erityisen hyvin pidempien etäisyyksien ylittämiseen. 24 karaatin kullatut DisplayPort-liittimet™ minimaaliseen siirtovastukseen ja sujuvaan kuvansiirtoon ilman viiveitä Mekaanisella liittimen lukituksella varustettu DisplayPort-liitin™ estää koskettimien löystymisen. Signaalin suunta: Integroidun signaalin vuoksi ampnostin, DisplayPort-kaapeli™ on kytkettävä siten, että painetut kolmiot osoittavat lähettimestä (esim. PC) vastaanottimeen (esim. näyttöön).