CLICKTRONIC - Adapteri - Active DP to HDMI Adapter 5m

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Pituus - 5 m
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4040849449260
Sähkönumero
V012669
Toimittajan tuotenumero
44926
Tukkuerä
10
Pituus:
5 m
Premium-kaapeli. 1x DisplayPort-liitin™ >> 1x HDMI-liitin™. 5,0 metriä. 4K @ 60 Hz
DisplayPort-HDMI-kaapeli™™ yhdistää ulkoiset näytöt ja projektorit PC:hen, kannettavaan tietokoneeseen tai Maciin. UHD-signaalin siirto 4K @ 60 Hz (2160p) ja WUXGA @ 60 Hz (1200p) takaavat kristallinkirkkaan äänen ja veitsenterävän video- ja kuvanlaadun Näyttökaapeli, jonka suurin siirtonopeus on jopa 10,2 Gbit/s ja HDR optimaalisen viihdekokemuksen takaamiseksi Integroitu signaalivahvistin estää signaalin häviämisen, joten Clicktronic-kaapeli soveltuu erityisen hyvin pidempien etäisyyksien ylittämiseen. 24 karaatin kullatut DisplayPort-liittimet™ minimaaliseen siirtovastukseen ja sujuvaan kuvansiirtoon ilman viiveitä Mekaanisella liittimen lukituksella varustettu DisplayPort-liitin™ estää koskettimien löystymisen. Signaalin suunta: Integroidun signaalin vuoksi ampnostin, DisplayPort-kaapeli™ on kytkettävä siten, että painetut kolmiot osoittavat lähettimestä (esim. PC) vastaanottimeen (esim. näyttöön).
DisplayPort-HDMI-kaapeli™™ yhdistää ulkoiset näytöt ja projektorit PC:hen, kannettavaan tietokoneeseen tai Maciin. UHD-signaalin siirto 4K @ 60 Hz (2160p) ja WUXGA @ 60 Hz (1200p) takaavat kristallinkirkkaan äänen ja veitsenterävän video- ja kuvanlaadun Näyttökaapeli, jonka suurin siirtonopeus on jopa 10,2 Gbit/s ja HDR optimaalisen viihdekokemuksen takaamiseksi Integroitu signaalivahvistin estää signaalin häviämisen, joten Clicktronic-kaapeli soveltuu erityisen hyvin pidempien etäisyyksien ylittämiseen. 24 karaatin kullatut DisplayPort-liittimet™ minimaaliseen siirtovastukseen ja sujuvaan kuvansiirtoon ilman viiveitä Mekaanisella liittimen lukituksella varustettu DisplayPort-liitin™ estää koskettimien löystymisen. Signaalin suunta: Integroidun signaalin vuoksi ampnostin, DisplayPort-kaapeli™ on kytkettävä siten, että painetut kolmiot osoittavat lähettimestä (esim. PC) vastaanottimeen (esim. näyttöön).
TuoteselostePDF
TuoteselostePDF


