CLICKTRONIC - Adapteri - Active MiniDP to HDMI Adapter 1m

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Pituus - 1 m
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4040849707421
Sähkönumero
V012739
Toimittajan tuotenumero
70742
Tukkuerä
20
Pituus:
1 m
Premium-kaapeli. 1x mini DisplayPort-liitin™ >> 1x HDMI-liitin™. 1,0 m. UHD 4K @ 30 Hz
mini DisplayPort-HDMI-kaapeli™™ yhdistää television, näytön tai projektorin tietokoneeseen ja kannettavaan tietokoneeseen, esim. Apple MacBook/Pro/Air. Korkean resoluution signaalinsiirto 4K @ 30 Hz (2160p) ja WUXGA @ 60 Hz (1200p) Thunderbolt-liitännällä™ varustettu näyttökaapeli takaa optimaalisen viihdekokemuksen jopa 10,2 Gbit/s maksimisiirtonopeudella Integroitu signaalivahvistin estää signaalin häviämisen, joten Clicktronic-kaapeli soveltuu erityisen hyvin pidempien etäisyyksien ylittämiseen. 24 karaatin kullatut liittimet takaavat minimaalisen lähetysvastuksen ja tasaisen kuvansiirron ilman viiveitä Kaikille yleisille ominaisuuksille, kuten ARC (äänen paluukanava), Dolby Digital/Plus, HDCP, HDR tai 3D-sisältö Signaalin suunta: Integroidun signaalivahvistimen vuoksi mini DisplayPort-kaapeli™ on kytkettävä siten, että painetut kolmiot osoittavat lähettimestä (esim. PC) vastaanottimeen (esim. näyttöön).
mini DisplayPort-HDMI-kaapeli™™ yhdistää television, näytön tai projektorin tietokoneeseen ja kannettavaan tietokoneeseen, esim. Apple MacBook/Pro/Air. Korkean resoluution signaalinsiirto 4K @ 30 Hz (2160p) ja WUXGA @ 60 Hz (1200p) Thunderbolt-liitännällä™ varustettu näyttökaapeli takaa optimaalisen viihdekokemuksen jopa 10,2 Gbit/s maksimisiirtonopeudella Integroitu signaalivahvistin estää signaalin häviämisen, joten Clicktronic-kaapeli soveltuu erityisen hyvin pidempien etäisyyksien ylittämiseen. 24 karaatin kullatut liittimet takaavat minimaalisen lähetysvastuksen ja tasaisen kuvansiirron ilman viiveitä Kaikille yleisille ominaisuuksille, kuten ARC (äänen paluukanava), Dolby Digital/Plus, HDCP, HDR tai 3D-sisältö Signaalin suunta: Integroidun signaalivahvistimen vuoksi mini DisplayPort-kaapeli™ on kytkettävä siten, että painetut kolmiot osoittavat lähettimestä (esim. PC) vastaanottimeen (esim. näyttöön).
KäyttöohjePDF


