CLICKTRONIC - Adapteri - DisplayPort to MiniDP Adapter 1m

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Pituus - 1 m
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4040849707377
Sähkönumero
V012738
Toimittajan tuotenumero
70737
Tukkuerä
20
Pituus:
1 m
Premium-kaapeli. DisplayPort-pistoke™ <> mini DisplayPort-pistoke™. 1,0 m. UHD 4K @ 60 Hz
DisplayPort-mini-DisplayPort-kaapeli™™ yhdistää esimerkiksi Apple Mac Minin, iMacin tai MacBookin ulkoiseen näyttöön, jossa on DisplayPort-liitäntä™. Korkean resoluution signaalinsiirto 4K @ 60 Hz (2160p) ja WUXGA @ 60 Hz (1600p) Näyttökaapeli, jonka suurin siirtonopeus on jopa 10,2 Gbit/s optimaalisen viihdekokemuksen takaamiseksi 2-kertainen suojaus ja sisäjohdin 99,9 % hapettomasta kuparista takaavat kristallinkirkkaan äänen ja neulanterävän video- ja kuvanlaadun 24 karaatin kullatut DisplayPort-liittimet™ minimaaliseen siirtovastukseen ja sujuvaan kuvansiirtoon ilman viiveitä Mekaanisella liittimen lukituksella varustettu DisplayPort-liitin™ takaa turvallisen pidon ilman löystyneitä koskettimia ja on helppo avata painikkeella. Kaikille yleisille ominaisuuksille, kuten ARC (äänen paluukanava), Dolby Digital/Plus, HDCP, HDR tai 3D-sisältö
DisplayPort-mini-DisplayPort-kaapeli™™ yhdistää esimerkiksi Apple Mac Minin, iMacin tai MacBookin ulkoiseen näyttöön, jossa on DisplayPort-liitäntä™. Korkean resoluution signaalinsiirto 4K @ 60 Hz (2160p) ja WUXGA @ 60 Hz (1600p) Näyttökaapeli, jonka suurin siirtonopeus on jopa 10,2 Gbit/s optimaalisen viihdekokemuksen takaamiseksi 2-kertainen suojaus ja sisäjohdin 99,9 % hapettomasta kuparista takaavat kristallinkirkkaan äänen ja neulanterävän video- ja kuvanlaadun 24 karaatin kullatut DisplayPort-liittimet™ minimaaliseen siirtovastukseen ja sujuvaan kuvansiirtoon ilman viiveitä Mekaanisella liittimen lukituksella varustettu DisplayPort-liitin™ takaa turvallisen pidon ilman löystyneitä koskettimia ja on helppo avata painikkeella. Kaikille yleisille ominaisuuksille, kuten ARC (äänen paluukanava), Dolby Digital/Plus, HDCP, HDR tai 3D-sisältö


