CLICKTRONIC - Adapteri - High Speed HDMI Adapter 0.1m

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Pituus - 0.1 m
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4040849707001
Sähkönumero
V012723
Toimittajan tuotenumero
70700
Tukkuerä
20
Pituus:
0.1 m
kapeisiin TV-seinävälyksiin ja ahtaisiin kulmiin
Clicktronic High-Speed-HDMI-sovitin™ lähettää HD-video- ja äänisignaaleja UHD-signaalin siirto jopa 4K @ 50/60 Hz (2160p) resoluutiolla 24 karaatin kullatut liittimet takaavat täydellisen signaalinsiirron, selkeän äänen ja veitsenterävän video- ja kuvanlaadun. HDMI-kaapeli™ puhtaalla kuparijohtimella ja kaksoissuojauksella selkeän signaalin laadun takaamiseksi Joustava, käännettävä ja taivutettava PVC-kaapelivaippa Integroidulla Ethernet-kanavalla varustettu liitäntäkaapeli säästää ylimääräisiä verkko- tai äänikaapeleita. 2-kertainen suojaus ja sisäjohdin 99,9 % hapettomasta kuparista takaavat kristallinkirkkaan äänen ja neulanterävän video- ja kuvanlaadun
Clicktronic High-Speed-HDMI-sovitin™ lähettää HD-video- ja äänisignaaleja UHD-signaalin siirto jopa 4K @ 50/60 Hz (2160p) resoluutiolla 24 karaatin kullatut liittimet takaavat täydellisen signaalinsiirron, selkeän äänen ja veitsenterävän video- ja kuvanlaadun. HDMI-kaapeli™ puhtaalla kuparijohtimella ja kaksoissuojauksella selkeän signaalin laadun takaamiseksi Joustava, käännettävä ja taivutettava PVC-kaapelivaippa Integroidulla Ethernet-kanavalla varustettu liitäntäkaapeli säästää ylimääräisiä verkko- tai äänikaapeleita. 2-kertainen suojaus ja sisäjohdin 99,9 % hapettomasta kuparista takaavat kristallinkirkkaan äänen ja neulanterävän video- ja kuvanlaadun
TuoteselostePDF


