CLICKTRONIC - Adapteri - Mini HDMI Adapter Cable 2m

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Pituus - 2 m
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4040849703225
Sähkönumero
V012688
Toimittajan tuotenumero
70322
Tukkuerä
15
Pituus:
2 m
nopea sovitin HDMI:stä™ Mini-HDMI:hen™
Soveltuu mobiililaitteiden digitaaliseen liittämiseen Puhdas kuparijohdin ja 2-suuntainen suojaus takaavat selkeän signaalin laadun Nopea HDMI™ 3D:lle ja Ultra HD:lle jopa 4K @ 50/60 Hz (2160 p) integroitu Ethernet-kanava säästää ylimääräisiä verkko- tai äänikaapeleita 24 karaatin kullatut koskettimet takaavat minimaalisen lähetysvastuksen
Soveltuu mobiililaitteiden digitaaliseen liittämiseen Puhdas kuparijohdin ja 2-suuntainen suojaus takaavat selkeän signaalin laadun Nopea HDMI™ 3D:lle ja Ultra HD:lle jopa 4K @ 50/60 Hz (2160 p) integroitu Ethernet-kanava säästää ylimääräisiä verkko- tai äänikaapeleita 24 karaatin kullatut koskettimet takaavat minimaalisen lähetysvastuksen
TuoteselostePDF


