CLICKTRONIC - Adapteri - USB-C to DisplayPort Adapter 1m

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Pituus - 1 m
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4040849449314
Sähkönumero
V012674
Toimittajan tuotenumero
44931
Tukkuerä
20
Pituus:
1 m
Premium-kaapeli. USB-C-liitin™ <> DisplayPort-liitin™. 1,0 m. 4K @ 60 Hz
Ultra HD -signaalinsiirto jopa 4K @ 60 Hz (2160p) Liitäntäkaapeli, jonka suurin siirtonopeus on jopa 21,6 Gbit/s 24 karaatin kullatut liittimet minimaaliseen siirtovastukseen DisplayPort-sovitinkaapeli™ USB-C-liitännällä™ varustettuihin laitteisiin, kuten älypuhelimiin ja tabletteihin, liittämistä varten Puhtaat kuparijohtimet ja 2-kertainen suojaus takaavat virheettömän signaalinlaadun, selkeän äänen ja neulanterävän video- ja kuvanlaadun. Joustava taivutussuoja ja vankka PVC-kaapelivaippa mahdollistavat Clicktronic 4K -kaapelin taivuttamisen vahingoittumatta. Integroitu Ethernet-kanava välittää Internet-signaalin tietokoneelta suoraan näyttöön, mikä säästää verkkokaapelia.
Ultra HD -signaalinsiirto jopa 4K @ 60 Hz (2160p) Liitäntäkaapeli, jonka suurin siirtonopeus on jopa 21,6 Gbit/s 24 karaatin kullatut liittimet minimaaliseen siirtovastukseen DisplayPort-sovitinkaapeli™ USB-C-liitännällä™ varustettuihin laitteisiin, kuten älypuhelimiin ja tabletteihin, liittämistä varten Puhtaat kuparijohtimet ja 2-kertainen suojaus takaavat virheettömän signaalinlaadun, selkeän äänen ja neulanterävän video- ja kuvanlaadun. Joustava taivutussuoja ja vankka PVC-kaapelivaippa mahdollistavat Clicktronic 4K -kaapelin taivuttamisen vahingoittumatta. Integroitu Ethernet-kanava välittää Internet-signaalin tietokoneelta suoraan näyttöön, mikä säästää verkkokaapelia.
KäyttöohjePDF
TuoteselostePDF


