CLICKTRONIC - Adapteri - USB-C to HDMI Adapter Cable 1m

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Pituus - 1 m
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4040849449284
Sähkönumero
V012671
Toimittajan tuotenumero
44928
Tukkuerä
20
Pituus:
1 m
Premium-kaapeli. USB-C-liitin™ <> HDMI-liitin™. 1,0 m. 4K @ 60 Hz
Ultra HD -signaalinsiirto jopa 4K @ 60 Hz (2160p) Liitäntäkaapeli, jonka siirtonopeus on enintään 18 Gbit/s 24 karaatin kullatut HDMI-liittimet™ minimaaliseen siirtovastukseen HDMI-sovitinkaapeli™ USB-C-liitännällä™ varustettuihin laitteisiin, kuten älypuhelimiin ja tabletteihin Puhtaat kuparijohtimet ja 2-kertainen suojaus takaavat virheettömän signaalinlaadun, selkeän äänen ja neulanterävän video- ja kuvanlaadun. Joustava taivutussuoja ja vankka PVC-kaapelivaippa mahdollistavat Clicktronic 4K -kaapelin taivuttamisen vahingoittumatta. Integroitu Ethernet-kanava välittää Internet-signaalin tietokoneelta suoraan näyttöön, mikä säästää verkkokaapelia.
Ultra HD -signaalinsiirto jopa 4K @ 60 Hz (2160p) Liitäntäkaapeli, jonka siirtonopeus on enintään 18 Gbit/s 24 karaatin kullatut HDMI-liittimet™ minimaaliseen siirtovastukseen HDMI-sovitinkaapeli™ USB-C-liitännällä™ varustettuihin laitteisiin, kuten älypuhelimiin ja tabletteihin Puhtaat kuparijohtimet ja 2-kertainen suojaus takaavat virheettömän signaalinlaadun, selkeän äänen ja neulanterävän video- ja kuvanlaadun. Joustava taivutussuoja ja vankka PVC-kaapelivaippa mahdollistavat Clicktronic 4K -kaapelin taivuttamisen vahingoittumatta. Integroitu Ethernet-kanava välittää Internet-signaalin tietokoneelta suoraan näyttöön, mikä säästää verkkokaapelia.
KäyttöohjePDF
TuoteselostePDF


