CLICKTRONIC - High Speed HDMI w ethernet 0.5 - CR70300

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Liitännän tyyppi liitäntä 1 - pistotulppa
Liitintyyppi, liitäntä1 - HDMI
Liitännän tyyppi liitäntä 2 - pistotulppa
Liitäntätyyppi, liitäntä 2 - HDMI
Pituus - 0.5 m
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
Casual HDMI-kaapeli
Katso kaikki tämän sarjan tuotteetEAN-koodi
4040849703003
Sähkönumero
7559336
Toimittajan tuotenumero
CR70300
Tukkuerä
1
Liitännän tyyppi liitäntä 1:
pistotulppa
Liitintyyppi, liitäntä1:
HDMI
Liitännän tyyppi liitäntä 2:
pistotulppa
Liitäntätyyppi, liitäntä 2:
HDMI
Pituus:
0.5 m
70300 Clicktronic HDMI-HDMI-välij. 0,5 m



