CLICKTRONIC - High Speed HDMI w ethernet 7.5 - CR70306

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Liitännän tyyppi liitäntä 1 - pistotulppa
Liitintyyppi, liitäntä1 - HDMI
Liitännän tyyppi liitäntä 2 - pistotulppa
Liitäntätyyppi, liitäntä 2 - HDMI
Pituus - 7.5 m
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4040849703065
Sähkönumero
7559342
Toimittajan tuotenumero
CR70306
Tukkuerä
1
Liitännän tyyppi liitäntä 1:
pistotulppa
Liitintyyppi, liitäntä1:
HDMI
Liitännän tyyppi liitäntä 2:
pistotulppa
Liitäntätyyppi, liitäntä 2:
HDMI
Pituus:
7.5 m
70306 Clicktronic HDMI-HDMI-välij. 7,5 m
CLICKTRONIC -tuote
Tutustu CLICKTRONIC-sarjaan


