CLICKTRONIC - Kaapeli - 3.5mm AUX Cable Stereo 10m

Wentronic GmbH
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Pituus - 10 m

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4040849704826

Sähkönumero

V012717

Toimittajan tuotenumero

70482

Tukkuerä

12

Pituus:

10 m

Premium-kaapeli. 1 x 3,5 mm:n liitin <> 1 x 3,5 mm:n liitin. 10,0 metriä. OFC-sisäjohdin

Jack-kaapeli lähettää äänisignaaleja parhaalla äänenlaadulla ensiluokkaisen äänen takaamiseksi. Jack-to-jack-kaapeli on ihanteellinen ratkaisu 3,5 mm:n jakkiliitännällä varustettujen laitteiden, kuten älypuhelimien tai tablettien, liittämiseen hifijärjestelmiin, subwoofereihin tai kaiuttimiin, joissa on 3,5 mm:n jakkiliitäntä. 24 karaatin kullatut ruostumattomasta teräksestä valmistetut AUX-liittimet minimaaliseen lähetysvastukseen ja kristallinkirkkaaseen ääneen Koaksiaalikaapeli, joka on valmistettu 99,9 % hapettomasta kuparijohtimesta, varmistaa optimaalisen siirtonopeuden. Joustava taivutussuoja ja vankka PVC-kaapelivaippa mahdollistavat liitäntäkaapelin taivuttamisen vahingoittumatta. Clicktronic-äänikaapeli 2-kertaisella alumiinifoliosuojauksella ja kuparipunoksella loistavan signaalinlaadun takaamiseksi