CLICKTRONIC - Kaapeli - 3.5mm AUX Cable Stereo 5m

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Pituus - 5 m
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4040849704802
Sähkönumero
V012716
Toimittajan tuotenumero
70480
Tukkuerä
15
Pituus:
5 m
Premium-kaapeli. 1 x 3,5 mm:n liitin <> 1 x 3,5 mm:n liitin. 5,0 metriä. OFC-sisäjohdin
Jack-kaapeli lähettää äänisignaaleja parhaalla äänenlaadulla ensiluokkaisen äänen takaamiseksi. Jack-to-jack-kaapeli on ihanteellinen ratkaisu 3,5 mm:n jakkiliitännällä varustettujen laitteiden, kuten älypuhelimien tai tablettien, liittämiseen hifijärjestelmiin, subwoofereihin tai kaiuttimiin, joissa on 3,5 mm:n jakkiliitäntä. 24 karaatin kullatut ruostumattomasta teräksestä valmistetut AUX-liittimet minimaaliseen lähetysvastukseen ja kristallinkirkkaaseen ääneen Koaksiaalikaapeli, joka on valmistettu 99,9 % hapettomasta kuparijohtimesta, varmistaa optimaalisen siirtonopeuden. Joustava taivutussuoja ja vankka PVC-kaapelivaippa mahdollistavat liitäntäkaapelin taivuttamisen vahingoittumatta. Clicktronic-äänikaapeli 2-kertaisella alumiinifoliosuojauksella ja kuparipunoksella loistavan signaalinlaadun takaamiseksi
Jack-kaapeli lähettää äänisignaaleja parhaalla äänenlaadulla ensiluokkaisen äänen takaamiseksi. Jack-to-jack-kaapeli on ihanteellinen ratkaisu 3,5 mm:n jakkiliitännällä varustettujen laitteiden, kuten älypuhelimien tai tablettien, liittämiseen hifijärjestelmiin, subwoofereihin tai kaiuttimiin, joissa on 3,5 mm:n jakkiliitäntä. 24 karaatin kullatut ruostumattomasta teräksestä valmistetut AUX-liittimet minimaaliseen lähetysvastukseen ja kristallinkirkkaaseen ääneen Koaksiaalikaapeli, joka on valmistettu 99,9 % hapettomasta kuparijohtimesta, varmistaa optimaalisen siirtonopeuden. Joustava taivutussuoja ja vankka PVC-kaapelivaippa mahdollistavat liitäntäkaapelin taivuttamisen vahingoittumatta. Clicktronic-äänikaapeli 2-kertaisella alumiinifoliosuojauksella ja kuparipunoksella loistavan signaalinlaadun takaamiseksi
TuoteselostePDF


