CLICKTRONIC - Kaapeli - Active High Speed HDMI Cable 20m

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Pituus - 20 m
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4040849390852
Sähkönumero
V012662
Toimittajan tuotenumero
39085
Tukkuerä
4
Pituus:
20 m
Premium-kaapeli. 1x HDMI-liitin™ >> 1x HDMI-liitin™. 20,0 metriä. UHD 4K @ 60 Hz
Aktiivinen HDMI-nopea™ kaapeli yhdistää televisiot ja näytöt esimerkiksi kannettaviin tietokoneisiin, projektoreihin, projektoreihin tai pelikonsoleihin, kuten PlayStationiin tai Xboxiin, virheettömän elokuva- ja pelikokemuksen takaamiseksi. Integroitu signaalivahvistin estää signaalin häviämisen, joten Clicktronic 4K -kaapeli soveltuu erityisen hyvin pidempien etäisyyksien ylittämiseen. UHD-signaalin siirto jopa 4K @ 60 Hz (2160p) ja Full HD @ 60 Hz (1080p) HDMI-liitäntäkaapeli™, jonka suurin siirtonopeus on jopa 4,5 Gbit/s 24 karaatin kullatut HDMI-liittimet™ ja edistyksellinen tekniikka takaavat virheettömän signaalinlaadun ilman kuvansiirtoviiveitä optimaalisen pelikokemuksen takaamiseksi. Puhtaat kuparijohtimet ja 2-kertainen suojaus takaavat selkeän äänen ja veitsenterävän video- ja kuvanlaadun Signaalin suunta: Integroidun signaalivahvistimen vuoksi HDMI-kaapeli™ on kytkettävä siten, että painetut kolmiot osoittavat lähettimestä (esim. PC) vastaanottimeen (esim. televisio).
Aktiivinen HDMI-nopea™ kaapeli yhdistää televisiot ja näytöt esimerkiksi kannettaviin tietokoneisiin, projektoreihin, projektoreihin tai pelikonsoleihin, kuten PlayStationiin tai Xboxiin, virheettömän elokuva- ja pelikokemuksen takaamiseksi. Integroitu signaalivahvistin estää signaalin häviämisen, joten Clicktronic 4K -kaapeli soveltuu erityisen hyvin pidempien etäisyyksien ylittämiseen. UHD-signaalin siirto jopa 4K @ 60 Hz (2160p) ja Full HD @ 60 Hz (1080p) HDMI-liitäntäkaapeli™, jonka suurin siirtonopeus on jopa 4,5 Gbit/s 24 karaatin kullatut HDMI-liittimet™ ja edistyksellinen tekniikka takaavat virheettömän signaalinlaadun ilman kuvansiirtoviiveitä optimaalisen pelikokemuksen takaamiseksi. Puhtaat kuparijohtimet ja 2-kertainen suojaus takaavat selkeän äänen ja veitsenterävän video- ja kuvanlaadun Signaalin suunta: Integroidun signaalivahvistimen vuoksi HDMI-kaapeli™ on kytkettävä siten, että painetut kolmiot osoittavat lähettimestä (esim. PC) vastaanottimeen (esim. televisio).
KäyttöohjePDF
TuoteselostePDF


