CLICKTRONIC - Kaapeli - Cinch Stereo Audio Cable 0.5m

Wentronic GmbH
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Pituus:

0.5 m

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Pituus - 0.5 m

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4040849703768

Sähkönumero

V012697

Toimittajan tuotenumero

70376

Tukkuerä

20

Pituus:

0.5 m

Premium-kaapeli. 2x RCA-pistoke <> 2x RCA-pistoke. 0,5 m. OFC-sisäjohdin

RCA-kaapeli lähettää stereoäänisignaaleja ensiluokkaisella äänellä selkeällä äänenlaadulla. Voidaan käyttää yleiskäyttöisesti mm. kotiteatterijärjestelmissä, televisioissa, kaiuttimissa, subwoofereissa, vahvistimissa, hifijärjestelmissä ja DJ-miksauspöydissä 24 karaatin kullatut, ruostumattomat RCA-liittimet minimaaliseen lähetysvastukseen ja kristallinkirkkaaseen ääneen Koaksiaalikaapeli, joka on valmistettu 99,9 % hapettomasta kuparijohtimesta, varmistaa optimaalisen siirtonopeuden. Joustava ja kestävä PVC-kaapelivaippa mahdollistaa liitäntäkaapelin helpon taivuttamisen ja reitityksen. Clicktronic-äänikaapeli 2-kertaisella alumiinifoliosuojauksella ja kuparipunoksella loistavan signaalinlaadun takaamiseksi