CLICKTRONIC - Kaapeli - Cinch Stereo Audio Cable 1m

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Pituus - 1 m
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4040849703775
Sähkönumero
V012698
Toimittajan tuotenumero
70377
Tukkuerä
15
Pituus:
1 m
Premium-kaapeli. 2x RCA-pistoke <> 2x RCA-pistoke. 1,0 m. OFC-sisäjohdin
RCA-kaapeli lähettää stereoäänisignaaleja ensiluokkaisella äänellä selkeällä äänenlaadulla. Voidaan käyttää yleiskäyttöisesti mm. kotiteatterijärjestelmissä, televisioissa, kaiuttimissa, subwoofereissa, vahvistimissa, hifijärjestelmissä ja DJ-miksauspöydissä 24 karaatin kullatut, ruostumattomat RCA-liittimet minimaaliseen lähetysvastukseen ja kristallinkirkkaaseen ääneen Koaksiaalikaapeli, joka on valmistettu 99,9 % hapettomasta kuparijohtimesta, varmistaa optimaalisen siirtonopeuden. Joustava ja kestävä PVC-kaapelivaippa mahdollistaa liitäntäkaapelin helpon taivuttamisen ja reitityksen. Clicktronic-äänikaapeli 2-kertaisella alumiinifoliosuojauksella ja kuparipunoksella loistavan signaalinlaadun takaamiseksi
RCA-kaapeli lähettää stereoäänisignaaleja ensiluokkaisella äänellä selkeällä äänenlaadulla. Voidaan käyttää yleiskäyttöisesti mm. kotiteatterijärjestelmissä, televisioissa, kaiuttimissa, subwoofereissa, vahvistimissa, hifijärjestelmissä ja DJ-miksauspöydissä 24 karaatin kullatut, ruostumattomat RCA-liittimet minimaaliseen lähetysvastukseen ja kristallinkirkkaaseen ääneen Koaksiaalikaapeli, joka on valmistettu 99,9 % hapettomasta kuparijohtimesta, varmistaa optimaalisen siirtonopeuden. Joustava ja kestävä PVC-kaapelivaippa mahdollistaa liitäntäkaapelin helpon taivuttamisen ja reitityksen. Clicktronic-äänikaapeli 2-kertaisella alumiinifoliosuojauksella ja kuparipunoksella loistavan signaalinlaadun takaamiseksi
TuoteselostePDF


