CLICKTRONIC - Kaapeli - Cinch Stereo Audio Cable 2m

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Pituus - 2 m
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4040849703799
Sähkönumero
V012699
Toimittajan tuotenumero
70379
Tukkuerä
12
Pituus:
2 m
Premium-kaapeli. 2x RCA-pistoke <> 2x RCA-pistoke. 2,0 m. OFC-sisäjohdin
Cinch-kaapeli lähettää stereoäänisignaaleja ensiluokkaisella äänellä selkeällä äänenlaadulla. Voidaan käyttää yleiskäyttöisesti mm. kotiteatterijärjestelmissä, televisioissa, kaiuttimissa, subwoofereissa, vahvistimissa, hifijärjestelmissä ja DJ-miksauspöydissä 24 karaatin kullatut, ruostumattomat RCA-liittimet minimaaliseen lähetysvastukseen ja kristallinkirkkaaseen ääneen Koaksiaalikaapeli, joka on valmistettu 99,9 % hapettomasta kuparijohtimesta, varmistaa optimaalisen siirtonopeuden. Joustava ja kestävä PVC-kaapelivaippa mahdollistaa liitäntäkaapelin helpon taivuttamisen ja reitityksen. Clicktronic-äänikaapeli 2-kertaisella alumiinifoliosuojauksella ja kuparipunoksella loistavan signaalinlaadun takaamiseksi
Cinch-kaapeli lähettää stereoäänisignaaleja ensiluokkaisella äänellä selkeällä äänenlaadulla. Voidaan käyttää yleiskäyttöisesti mm. kotiteatterijärjestelmissä, televisioissa, kaiuttimissa, subwoofereissa, vahvistimissa, hifijärjestelmissä ja DJ-miksauspöydissä 24 karaatin kullatut, ruostumattomat RCA-liittimet minimaaliseen lähetysvastukseen ja kristallinkirkkaaseen ääneen Koaksiaalikaapeli, joka on valmistettu 99,9 % hapettomasta kuparijohtimesta, varmistaa optimaalisen siirtonopeuden. Joustava ja kestävä PVC-kaapelivaippa mahdollistaa liitäntäkaapelin helpon taivuttamisen ja reitityksen. Clicktronic-äänikaapeli 2-kertaisella alumiinifoliosuojauksella ja kuparipunoksella loistavan signaalinlaadun takaamiseksi
TuoteselostePDF


