CLICKTRONIC - Kaapeli - Cinch Stereo Audio Cable 5m

Wentronic GmbH
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Pituus - 5 m

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4040849703812

Sähkönumero

V012700

Toimittajan tuotenumero

70381

Tukkuerä

10

Pituus:

5 m

Premium-kaapeli. 2x RCA-pistoke <> 2x RCA-pistoke. 5,0 metriä. OFC-sisäjohdin

RCA-kaapeli lähettää stereoäänisignaaleja ensiluokkaisella äänellä selkeällä äänenlaadulla. Voidaan käyttää yleiskäyttöisesti mm. kotiteatterijärjestelmissä, televisioissa, kaiuttimissa, subwoofereissa, vahvistimissa, hifijärjestelmissä ja DJ-miksauspöydissä 24 karaatin kullatut, ruostumattomat RCA-liittimet minimaaliseen lähetysvastukseen ja kristallinkirkkaaseen ääneen Koaksiaalikaapeli, joka on valmistettu 99,9 % hapettomasta kuparijohtimesta, varmistaa optimaalisen siirtonopeuden. Joustava ja kestävä PVC-kaapelivaippa mahdollistaa liitäntäkaapelin helpon taivuttamisen ja reitityksen. Clicktronic-äänikaapeli 2-kertaisella alumiinifoliosuojauksella ja kuparipunoksella loistavan signaalinlaadun takaamiseksi