CLICKTRONIC - Kaapeli - DisplayPort Cable 10m

Wentronic GmbH
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Pituus - 10 m

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4040849707155

Sähkönumero

V012734

Toimittajan tuotenumero

70715

Tukkuerä

6

Pituus:

10 m

Premium-kaapeli. 1x DisplayPort-liitin™ <> 1x DisplayPort-pistoke™. 10,0 metriä. UHD 4K @ 60 Hz

DisplayPort-kaapeli™ yhdistää ulkoiset näytöt ja projektorit PC:hen, kannettavaan tietokoneeseen tai Maciin. Korkean resoluution signaalinsiirto jopa 4K @ 60 Hz (2160p) ja WQHD @ 60 Hz (1440p) Clicktronic 4K -kaapeli on G-Sync- ja FreeSync-yhteensopiva™, mikä takaa nopeusedun pelaamiseen 2-kertainen suojaus ja sisäjohdin 99,9 % hapettomasta kuparista takaavat kristallinkirkkaan äänen ja neulanterävän video- ja kuvanlaadun Näyttökaapeli, jonka suurin siirtonopeus on jopa 21,6 Gbit/s optimaalisen viihdekokemuksen takaamiseksi 24 karaatin kullatut DisplayPort-liittimet™ minimaaliseen siirtovastukseen ja sujuvaan kuvansiirtoon ilman viiveitä Mekaanisella liittimen lukituksella varustetut DisplayPort-liittimet™ estävät koskettimien löystymisen.