CLICKTRONIC - Kaapeli - DisplayPort Cable 2m

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Pituus - 2 m
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4040849707117
Sähkönumero
V012730
Toimittajan tuotenumero
70711
Tukkuerä
15
Pituus:
2 m
Premium-kaapeli. 1x DisplayPort-liitin™ <> 1x DisplayPort-pistoke™. 2,0 m. UHD 4K @ 60 Hz
DisplayPort-kaapeli™ yhdistää ulkoiset näytöt ja projektorit PC:hen, kannettavaan tietokoneeseen tai Maciin. Korkean resoluution signaalinsiirto jopa 4K @ 60 Hz (2160p) ja WQHD @ 60 Hz (1440p) Clicktronic 4K -kaapeli on G-Sync- ja FreeSync-yhteensopiva™, mikä takaa nopeusedun pelaamiseen 2-kertainen suojaus ja sisäjohdin 99,9 % hapettomasta kuparista takaavat kristallinkirkkaan äänen ja neulanterävän video- ja kuvanlaadun Näyttökaapeli, jonka suurin siirtonopeus on jopa 21,6 Gbit/s optimaalisen viihdekokemuksen takaamiseksi 24 karaatin kullatut DisplayPort-liittimet™ minimaaliseen siirtovastukseen ja sujuvaan kuvansiirtoon ilman viiveitä Mekaanisella liittimen lukituksella varustetut DisplayPort-liittimet™ estävät koskettimien löystymisen.
DisplayPort-kaapeli™ yhdistää ulkoiset näytöt ja projektorit PC:hen, kannettavaan tietokoneeseen tai Maciin. Korkean resoluution signaalinsiirto jopa 4K @ 60 Hz (2160p) ja WQHD @ 60 Hz (1440p) Clicktronic 4K -kaapeli on G-Sync- ja FreeSync-yhteensopiva™, mikä takaa nopeusedun pelaamiseen 2-kertainen suojaus ja sisäjohdin 99,9 % hapettomasta kuparista takaavat kristallinkirkkaan äänen ja neulanterävän video- ja kuvanlaadun Näyttökaapeli, jonka suurin siirtonopeus on jopa 21,6 Gbit/s optimaalisen viihdekokemuksen takaamiseksi 24 karaatin kullatut DisplayPort-liittimet™ minimaaliseen siirtovastukseen ja sujuvaan kuvansiirtoon ilman viiveitä Mekaanisella liittimen lukituksella varustetut DisplayPort-liittimet™ estävät koskettimien löystymisen.
TuoteselostePDF


