CLICKTRONIC - Kaapeli - High Speed HDMI Cable 20m

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Pituus - 20 m
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4040849703102
Sähkönumero
V012687
Toimittajan tuotenumero
70310
Tukkuerä
4
Pituus:
20 m
Premium-kaapeli. 1x HDMI-liitin™ <> 1x HDMI-liitin™. 20,0 metriä. UHD 4K @ 30 Hz
HDMI-nopea™ kaapeli yhdistää televisiot ja näytöt esimerkiksi kannettaviin tietokoneisiin, projektoreihin, projektoreihin tai pelikonsoleihin, kuten PlayStationiin tai Xboxiin, virheettömän elokuva- ja pelikokemuksen takaamiseksi. UHD-signaalin siirto jopa 4K @ 30 Hz (2160p) ja Full HD (1080p) HDMI-liitäntäkaapeli™, jonka suurin siirtonopeus on jopa 9 Gbit/s 24 karaatin kullatut HDMI-liittimet™ ja edistyksellinen tekniikka takaavat virheettömän signaalinlaadun ilman kuvansiirtoviiveitä optimaalisen pelikokemuksen takaamiseksi. Puhtaat kuparijohtimet ja 2-kertainen suojaus takaavat selkeän äänen ja veitsenterävän video- ja kuvanlaadun Clicktronic 4K -kaapeli välittää verkkoyhteyden ja korvaa ylimääräisen Ethernet-kaapelin. HDMI-liitäntä™ kaikille yleisille ominaisuuksille, kuten ARC (äänen paluukanava), HDCP- tai 3D-sisällölle
HDMI-nopea™ kaapeli yhdistää televisiot ja näytöt esimerkiksi kannettaviin tietokoneisiin, projektoreihin, projektoreihin tai pelikonsoleihin, kuten PlayStationiin tai Xboxiin, virheettömän elokuva- ja pelikokemuksen takaamiseksi. UHD-signaalin siirto jopa 4K @ 30 Hz (2160p) ja Full HD (1080p) HDMI-liitäntäkaapeli™, jonka suurin siirtonopeus on jopa 9 Gbit/s 24 karaatin kullatut HDMI-liittimet™ ja edistyksellinen tekniikka takaavat virheettömän signaalinlaadun ilman kuvansiirtoviiveitä optimaalisen pelikokemuksen takaamiseksi. Puhtaat kuparijohtimet ja 2-kertainen suojaus takaavat selkeän äänen ja veitsenterävän video- ja kuvanlaadun Clicktronic 4K -kaapeli välittää verkkoyhteyden ja korvaa ylimääräisen Ethernet-kaapelin. HDMI-liitäntä™ kaikille yleisille ominaisuuksille, kuten ARC (äänen paluukanava), HDCP- tai 3D-sisällölle
TuoteselostePDF


