CLICKTRONIC - Kaapeli - Premium HDMI Cable w/Ethernet 1m

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Pituus - 1 m
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4040849703010
Sähkönumero
V012678
Toimittajan tuotenumero
70301
Tukkuerä
20
Pituus:
1 m
Premium-kaapeli. 1x HDMI-liitin™ <> 1x HDMI-liitin™. 1,0 m. UHD 4K @ 60 Hz
Clicktronic 4K -kaapeli virallisella HDMI™ Premium -sertifioinnilla takaa parhaan laadun. UHD-signaalin siirto jopa 4K @ 60 Hz (2160p) ja Full HD @ 60 Hz (1080p) HDMI-liitäntäkaapeli™, jonka suurin siirtonopeus on jopa 18 Gbit/s 24 karaatin kullatut HDMI-liittimet™ ja edistyksellinen tekniikka takaavat virheettömän signaalinlaadun ilman kuvansiirtoviiveitä optimaalisen pelikokemuksen takaamiseksi. Puhtaat kuparijohtimet ja 2-kertainen suojaus takaavat selkeän äänen ja veitsenterävän video- ja kuvanlaadun Ensiluokkainen HDMI-nopea™ kaapeli yhdistää televisiot ja näytöt esimerkiksi kannettaviin tietokoneisiin, projektoreihin, projektoreihin tai pelikonsoleihin, kuten PlayStationiin tai Xboxiin, virheettömän elokuva- ja pelikokemuksen takaamiseksi. HDMI-liitäntä™ kaikille yleisille ominaisuuksille, kuten ARC (äänen paluukanava), HDCP- tai 3D-sisällölle
Clicktronic 4K -kaapeli virallisella HDMI™ Premium -sertifioinnilla takaa parhaan laadun. UHD-signaalin siirto jopa 4K @ 60 Hz (2160p) ja Full HD @ 60 Hz (1080p) HDMI-liitäntäkaapeli™, jonka suurin siirtonopeus on jopa 18 Gbit/s 24 karaatin kullatut HDMI-liittimet™ ja edistyksellinen tekniikka takaavat virheettömän signaalinlaadun ilman kuvansiirtoviiveitä optimaalisen pelikokemuksen takaamiseksi. Puhtaat kuparijohtimet ja 2-kertainen suojaus takaavat selkeän äänen ja veitsenterävän video- ja kuvanlaadun Ensiluokkainen HDMI-nopea™ kaapeli yhdistää televisiot ja näytöt esimerkiksi kannettaviin tietokoneisiin, projektoreihin, projektoreihin tai pelikonsoleihin, kuten PlayStationiin tai Xboxiin, virheettömän elokuva- ja pelikokemuksen takaamiseksi. HDMI-liitäntä™ kaikille yleisille ominaisuuksille, kuten ARC (äänen paluukanava), HDCP- tai 3D-sisällölle
TuoteselostePDF


