Etusivu

CLICKTRONIC - Kaapeli - Premium HDMI Cable w/Ethernet 3m

Wentronic GmbH
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Pituus - 3 m

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4040849703041

Sähkönumero

V012681

Toimittajan tuotenumero

70304

Tukkuerä

12

Pituus:

3 m

Premium-kaapeli. 1x HDMI-liitin™ <> 1x HDMI-liitin™. 3,0 metriä. UHD 4K @ 60 Hz Clicktronic 4K -kaapeli virallisella HDMI™ Premium -sertifioinnilla takaa parhaan laadun. UHD-signaalin siirto jopa 4K @ 60 Hz (2160p) ja Full HD @ 60 Hz (1080p) HDMI-liitäntäkaapeli™, jonka suurin siirtonopeus on jopa 18 Gbit/s 24 karaatin kullatut HDMI-liittimet™ ja edistyksellinen tekniikka takaavat virheettömän signaalinlaadun ilman kuvansiirtoviiveitä optimaalisen pelikokemuksen takaamiseksi. Puhtaat kuparijohtimet ja 2-kertainen suojaus takaavat selkeän äänen ja veitsenterävän video- ja kuvanlaadun Ensiluokkainen HDMI-nopea™ kaapeli yhdistää televisiot ja näytöt esimerkiksi kannettaviin tietokoneisiin, projektoreihin, projektoreihin tai pelikonsoleihin, kuten PlayStationiin tai Xboxiin, virheettömän elokuva- ja pelikokemuksen takaamiseksi. HDMI-liitäntä™ kaikille yleisille ominaisuuksille, kuten ARC (äänen paluukanava), HDCP- tai 3D-sisällölle