CLICKTRONIC - Kaapeli - UltraSlim HDMI C w/Ethernet 0.5m

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Pituus - 0.5 m
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4040849707018
Sähkönumero
V012724
Toimittajan tuotenumero
70701
Tukkuerä
20
Pituus:
0.5 m
Premium-kaapeli. 1x HDMI-liitin™ <> 1x HDMI-liitin™. 0,5 m. UHD 4K @ 60 Hz
Erittäin ohut HDMI-nopea™ kaapeli yhdistää televisiot ja näytöt esimerkiksi kannettaviin tietokoneisiin, projektoreihin, projektoreihin tai pelikonsoleihin, kuten PlayStationiin tai Xboxiin, virheettömän elokuva- ja pelikokemuksen takaamiseksi. UHD-signaalin siirto jopa 4K @ 60 Hz (2160p) ja Full HD @ 60 Hz (1080p) Erittäin ohut HDMI-liitäntäkaapeli™ takaa joustavuuden liittämisen yhteydessä ja maksimisiirtonopeuden jopa 18 Gbit/s 24 karaatin kullatut HDMI-liittimet™ ja edistyksellinen tekniikka takaavat virheettömän signaalinlaadun ilman kuvansiirtoviiveitä optimaalisen pelikokemuksen takaamiseksi. Puhtaat kuparijohtimet ja 3-kertainen suojaus takaavat selkeän äänen ja neulanterävän video- ja kuvanlaadun Clicktronic 4K -kaapeli HDMI™ Premium -sertifioinnilla takaa parhaan laadun. HDMI-liitäntä™ kaikille yleisille ominaisuuksille, kuten ARC (äänen paluukanava), HDCP- tai 3D-sisällölle
Erittäin ohut HDMI-nopea™ kaapeli yhdistää televisiot ja näytöt esimerkiksi kannettaviin tietokoneisiin, projektoreihin, projektoreihin tai pelikonsoleihin, kuten PlayStationiin tai Xboxiin, virheettömän elokuva- ja pelikokemuksen takaamiseksi. UHD-signaalin siirto jopa 4K @ 60 Hz (2160p) ja Full HD @ 60 Hz (1080p) Erittäin ohut HDMI-liitäntäkaapeli™ takaa joustavuuden liittämisen yhteydessä ja maksimisiirtonopeuden jopa 18 Gbit/s 24 karaatin kullatut HDMI-liittimet™ ja edistyksellinen tekniikka takaavat virheettömän signaalinlaadun ilman kuvansiirtoviiveitä optimaalisen pelikokemuksen takaamiseksi. Puhtaat kuparijohtimet ja 3-kertainen suojaus takaavat selkeän äänen ja neulanterävän video- ja kuvanlaadun Clicktronic 4K -kaapeli HDMI™ Premium -sertifioinnilla takaa parhaan laadun. HDMI-liitäntä™ kaikille yleisille ominaisuuksille, kuten ARC (äänen paluukanava), HDCP- tai 3D-sisällölle
TuoteselostePDF


