CLICKTRONIC - Kaapeli - UltraSlim HDMI C w/Ethernet 3m

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Pituus - 3 m
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4040849707056
Sähkönumero
V012728
Toimittajan tuotenumero
70705
Tukkuerä
20
Pituus:
3 m
Premium-kaapeli. 1x HDMI-liitin™ <> 1x HDMI-liitin™. 3,0 metriä. UHD 4K @ 60 Hz
Erittäin ohut HDMI-nopea™ kaapeli yhdistää televisiot ja näytöt esimerkiksi kannettaviin tietokoneisiin, projektoreihin, projektoreihin tai pelikonsoleihin, kuten PlayStationiin tai Xboxiin, virheettömän elokuva- ja pelikokemuksen takaamiseksi. UHD-signaalin siirto jopa 4K @ 60 Hz (2160p) ja Full HD @ 60 Hz (1080p) Erittäin ohut HDMI-liitäntäkaapeli™ takaa joustavuuden liittämisen yhteydessä ja maksimisiirtonopeuden jopa 10,2 Gbit/s 24 karaatin kullatut HDMI-liittimet™ ja edistyksellinen tekniikka takaavat virheettömän signaalinlaadun ilman kuvansiirtoviiveitä optimaalisen pelikokemuksen takaamiseksi. Puhtaat kuparijohtimet ja 3-kertainen suojaus takaavat selkeän äänen ja neulanterävän video- ja kuvanlaadun Clicktronic 4K -kaapeli välittää verkkoyhteyden ja korvaa ylimääräisen Ethernet-kaapelin. HDMI-liitäntä™ kaikille yleisille ominaisuuksille, kuten ARC (äänen paluukanava), HDCP- tai 3D-sisällölle
Erittäin ohut HDMI-nopea™ kaapeli yhdistää televisiot ja näytöt esimerkiksi kannettaviin tietokoneisiin, projektoreihin, projektoreihin tai pelikonsoleihin, kuten PlayStationiin tai Xboxiin, virheettömän elokuva- ja pelikokemuksen takaamiseksi. UHD-signaalin siirto jopa 4K @ 60 Hz (2160p) ja Full HD @ 60 Hz (1080p) Erittäin ohut HDMI-liitäntäkaapeli™ takaa joustavuuden liittämisen yhteydessä ja maksimisiirtonopeuden jopa 10,2 Gbit/s 24 karaatin kullatut HDMI-liittimet™ ja edistyksellinen tekniikka takaavat virheettömän signaalinlaadun ilman kuvansiirtoviiveitä optimaalisen pelikokemuksen takaamiseksi. Puhtaat kuparijohtimet ja 3-kertainen suojaus takaavat selkeän äänen ja neulanterävän video- ja kuvanlaadun Clicktronic 4K -kaapeli välittää verkkoyhteyden ja korvaa ylimääräisen Ethernet-kaapelin. HDMI-liitäntä™ kaikille yleisille ominaisuuksille, kuten ARC (äänen paluukanava), HDCP- tai 3D-sisällölle
TuoteselostePDF


