CLICKTRONIC - VGA-kaapeli VQXGA 15m - CR70357


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Pituus - 15 m
Liitännän tyyppi liitäntä 1 - pistotulppa
Liitännän tyyppi liitäntä 2 - pistotulppa
Liitintyyppi, liitäntä1 - muu
Liitäntätyyppi, liitäntä 2 - muu
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
Clicktronic Casual
Katso kaikki tämän sarjan tuotteetEAN-koodi
4040849703577
Sähkönumero
7559313
Toimittajan tuotenumero
CR70357
Tukkuerä
6
Pituus:
15 m
Liitännän tyyppi liitäntä 1:
pistotulppa
Liitännän tyyppi liitäntä 2:
pistotulppa
Liitintyyppi, liitäntä1:
muu
Liitäntätyyppi, liitäntä 2:
muu
70357 Clicktronic VGA-välij. 15 m