Etusivu
Varastointi päättyy

CLICKTRONIC - VGA-kaapeli VQXGA 1m - CR70349

Tele-Tukku Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Liitintyyppi, liitäntä1 - Sub-D (VGA)

  • Liitännän tyyppi liitäntä 1 - pistotulppa

  • Liitäntätyyppi, liitäntä 2 - Sub-D (VGA)

  • Liitännän tyyppi liitäntä 2 - pistotulppa

  • Pituus - 1 m

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotesarja

Clicktronic Casual

EAN-koodi

4040849703492

Sähkönumero

7559301

Toimittajan tuotenumero

CR70349

Tukkuerä

1

Liitintyyppi, liitäntä1:

Sub-D (VGA)

Liitännän tyyppi liitäntä 1:

pistotulppa

Liitäntätyyppi, liitäntä 2:

Sub-D (VGA)

Liitännän tyyppi liitäntä 2:

pistotulppa

Pituus:

1 m

70349 Clicktronic VGA-välij. 1,0 m