CLICKTRONIC - VGA-kaapeli VQXGA 2m - CR70351

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Liitintyyppi, liitäntä1 - muu
Liitännän tyyppi liitäntä 1 - pistotulppa
Liitäntätyyppi, liitäntä 2 - muu
Liitännän tyyppi liitäntä 2 - pistotulppa
Pituus - 2 m
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4040849703515
Sähkönumero
7559303
Toimittajan tuotenumero
CR70351
Tukkuerä
1
Liitintyyppi, liitäntä1:
muu
Liitännän tyyppi liitäntä 1:
pistotulppa
Liitäntätyyppi, liitäntä 2:
muu
Liitännän tyyppi liitäntä 2:
pistotulppa
Pituus:
2 m
70351 Clicktronic VGA-välij. 2,0 m
CLICKTRONIC -tuote
Tutustu CLICKTRONIC-sarjaan


