COAST - Käsivalaisin LED - Coast PM100R

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
15286306876
Sähkönumero
8701578
Toimittajan tuotenumero
100045799
Tukkuerä
1
COAST PM100R USB-C ladattava 850 lumenia
COAST PM100R USB-C ladattava käsivalaisin 850 lumenia. Varustettu C.O.B LED aluevalolla low,med,high sekä flood,spot&flood,spot LED käsivalaisin valotiloilla. Valaisimessa ripustin ja magneetti. Sisältää USB-C latauskaapelin ja valasinta voidaan käyttää ladatessa. IP58.
COAST PM100R USB-C ladattava käsivalaisin 850 lumenia. Varustettu C.O.B LED aluevalolla low,med,high sekä flood,spot&flood,spot LED käsivalaisin valotiloilla. Valaisimessa ripustin ja magneetti. Sisältää USB-C latauskaapelin ja valasinta voidaan käyttää ladatessa. IP58.


