COAST - Käsivalaisin LED - COAST XP6R

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
015286303202
Sähkönumero
8701576
Toimittajan tuotenumero
100039031
Tukkuerä
1
COAST XP6R ladattava käsivalo COAST XP6R _ Extreme Performance USB-C ladattava _ 500 lumenin käsivalaisin tarjoaa kokoonsa nähden uskomatonta kirkkautta, huippuluokan suorituskykyä ja kestävyyttä. Valaisimen pinnan korkealaatuinen tekstuuri ja kahvan muotoilu varmistavat vankan otteen. Näppärän kompaktissa käsivalaisimessa on 3 eri valotilaa ja maksimivaloteho 500 lumenia ja käyttöaika maksimivalotilalla 2 tuntia. Valaisimessa on COASTin patentoitu Pure Beam Focusing Optic – valaisu-ja linssioptiikka. Slide pure Beam focuksen avulla voit kohdistaa leveän (flood) valokeilan tarvittaessa (Spot) tarkennukseen. Voit myös lukita tarvittaessa valokeilan haluamaasi tilaan. COAST XP6R käsivalaisimen virtalähteenä toimii mukana toimitettava erittäin suorituskykyinen COAST ZITHION X™ ZX310 USB-C ladattava akku ja valaisin toimii myös 1 x CR 123 Lithium paristolla (hankittava erikseen). Valaisin on IP54 myrskyn - ja pölynkestävä.






