Etusivu
Varastointi päättyy

COAST - Käsivalaisin LED - Coast XP9R 1000lm

LAKUDA ApS, Finland Branch
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

Sähkönumero

8701551

Toimittajan tuotenumero

100031260

Tukkuerä

1

Käsivalaisin LED. 3 valotilatehoa 67lm, 350lm, 1050lm. IP54. Mukanaladattava akku, toimii myös 2xCR 123 paristoilla. Focuksen avulla voitkohdistaa leveän valokeilan tarvittaessa tarkennukseen. Valokeilalukittavissa haluamaasi tilaan.

COAST XP9R käsivalaisin tarjoaa kokoonsa nähden uskomatonta kirkkautta, huippuluokan suorituskykyä ja kestävyyttä. Valaisimen pinnan korkealaatuinen tekstuuri ja muotoilu varmistavat käyttömukavuuden. Hallitse ja vaihda haluamasi valotilateho helposti yhdellä kädellä. Kompaktissa käsivalaisimessa on 3 eri valotilaa (keski 350lm, kirkas 1000lm, matala 67lm. Valaisimessa on COASTin patentoitu Pure Beam Focusing Optic – valaisu-ja linssioptiikka. Slide pure Beam focuksen avulla voit kohdistaa leveän (flood) valokeilan tarvittaessa (Spot) tarkennukseen. Voit myös lukita tarvittaessa valokeilan haluamaasi tilaan. COAST XP9R käsivalaisimen virtalähteenä toimii mukana toimitettava erittäin suorituskykyinen COAST ZITHION X™ ladattava akku ja valaisin toimii myös 2 x CR 123 Lithium paristolla (hankittava erikseen). Valaisin on säänkestävä ja pölytiivis IP54-luokituksella.