COAST - Käsivalaisin LED - COAST XP9R

LAKUDA ApS, Finland Branch
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

Sähkönumero

8701575

Toimittajan tuotenumero

100039027

Tukkuerä

1

COAST XP9R Usb-c ladattava käsivalo

COAST XP9R käsivalo 1500 lumenia _Extreme Performance USB-C ladattava_ ammattikäyttäjän valinta. COAST XP9R päivitetty uutuus versio on suunniteltu entistä vaativampaan käyttöön, tarjoten luotettavaa suorituskykyä ja valovaihtoehtoja eri työtehtäviin. Se on suunniteltu äärimmäisiin ammattikäyttäjän tarpeisiin. Ominaisuudet ja hyödyt • 5 valotehotilaa :Turbo 1500lm_ low 210lm _ high 600lm _ Medium 105lm_ Moon glow 17lm. Pitkä kantama: Valokeilan kantama yli 262 metriä kirkkaimmalla asetuksella. • Patentoitu Pure Beam Focusing Optic™: o Mahdollistaa valokeilan säätämisen leveästä hajavalosta (Flood) kapeaksi kohdevaloksi (Spot). Beam Lock -lukituksen avulla valokeila pysyy halutussa asennossa. • Pitkäkestoinen akku: Paloajat jopa tuntia matalimmalla tehotilalla. • Kestävä rakenne: o IP54-suojaus: Pöly- ja roiskevesitiivis, soveltuu haastaviin olosuhteisiin. o Kestävä ja laadukas rakenne takaa luotettavan käytön. • Monipuoliset latausmahdollisuudet: USB-C ladattava ZX850 akku. o Valaisin toimii myös kahdella CR123-paristolla (ei sisälly pakkaukseen). • USB-C-lataus: o Integroidun ProTek™-latausportin kautta tai akun erillisenä lataaminen on nopeaa ja helppoa mukana tulevalla USB-C Y-Split -latauskaapelilla. COAST XP9R yhdistää suorituskyvyn ja käyttömukavuuden. Pienen kokonsa, tehokkaan valotehonsa ja kestävän rakenteensa ansiosta se on täydellinen valinta kaikkiin tilanteisiin. Tuotteen 60 kuukauden takuu varmistaa mielenrauhan ja pitkäikäisen käytön.