COAST - Otsa-/kypärävalaisin LED - COAST TXM55R

LAKUDA ApS, Finland Branch
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

Sähkönumero

8701589

Toimittajan tuotenumero

100051663

Tukkuerä

1

COAST TXM55R ladattava otsalamppu 1500 lumenia C.O.B Ledillä

COAST TXM55R – Sähkömiehen teollisuusluokan otsavalo USB-C-latauksella. COAST TXM55R on huipputason teollisuus- ja sähköasennuskäyttöön suunniteltu monitoiminen otsavalo, joka yhdistää poikkeuksellisen valotehon, kestävän rakenteen ja monipuoliset valaistusratkaisut yhteen ammattivalaisimeen. 1500 lumenin maksimiteho, C.O.B Led aluevalo, Pure Beam® -optiikka, Twist Focus™ ja USB-C-lataus tekevät TXM55R:stä täydellisen kumppanin työmaille, tunneleihin, teknisiin tiloihin ja kaikkiin vaativiin asennusolosuhteisiin. Ominaisuudet ja edut 8 valotilaa – Low, Medium, High, Moon Glow, Turbo Mode (tehostus 40 s), Area Light High/Low (CRI 90) ja RED Light Area Light CRI90 tarjoaa luonnollisen värintoiston ja leveän lähityövalon esim. keskuksille ja kytkentätiloihin. Punavalo (RED Area) sopii tarkastuksiin ja pimeyteen ilman häikäisyä. Pure Beam® + Twist Focus™ – säädä portaattomasti leveästä Flood-valosta tarkkaan Spot-säteeseen. Quick-Cycle™ – valotilojen vaihto yhdellä kädellä. Irrotettava otsavalo – voidaan käyttää myös käsivalaisimena. Magneettipohja ja taskuklipsi helpottavat työpistekiinnitystä. Ultra-Strap™ otsanauha heijastimilla ja 3M kypäräkiinnike mukana pakkauksessa. ZITHION-X™ ZX850 akku ladattavissa suoraan USB-C-portista, LED-merkkivalo näyttää varaustilan. Vaihtoehtoisesti toimii myös 2 × CR123 litiumparistoilla. IP54-suojaus – kestää pölyä, vettä ja työmaiden rasitusta. ANSI FL1-testattu – taattu suorituskyky ja kestävyys. 5-vuoden takuu.