COAST - Otsa-/kypärävalaisin LED - COAST XPH25R

LAKUDA ApS, Finland Branch
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

Sähkönumero

8701572

Toimittajan tuotenumero

100039028

Tukkuerä

1

COAST XPH25R LADATTAVA OTSAVALAISIN

COAST XPH25R teollisuuspakkauksessa on XP-sarjan pienikokoisin otsavalo. Valaisimessa on patentointu Pure Beam Focusing Optic – valaisu-ja linssioptiikka. Kiertämällä valaisinta voit kohdistaa leveän (flood) valokeilan tarvittaessa (Spot) tarkennukseen. Kolme valotehoa ja maksimi 410 lumenia. Voit irroittaa täysvarustellun valaisimen helposti otsapannasta ja käyttää sitä käsivalaisimena. Valaisimen alumiinirunko on pölytiivis ja säänkestävä IP54-luokituksella. Valaisimen peräosassa on magneetti, jonka avulla valaisin voidaan asettaa kiinni metallipintoihin. Valaisimen virtalähteenä toimii mukana toimitettava erittäin suorituskykyinen COAST ZITHION X™ ZX310 ladattava akku ja valaisin toimii myös 1 x CR 123 Lithium paristoilla (hankittava erikseen). Voit ladata ZX310 akun irrallisena tai valaisimessa kiinni ollessaan latausportin kautta. Sisältää micro USB latauskaapelin.