Etusivu
Varastointi päättyy

COAST - Otsa-/kypärävalaisin LED - Coast XPH25R 400lm

LAKUDA ApS, Finland Branch
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

Sähkönumero

8701553

Toimittajan tuotenumero

100032873

Tukkuerä

1

Pienikokoinen ja kevyt, alumiinirunkoinen valaisin irroitettavissahelposti otsapannasta käsivalaisimeksi. 3 valotilatehoa: 42lm/38m,155lm/75m, 410lm/120m. IP54. Peräosassa magneetti. Mukana akku. MicroUSB -lataus.

COAST XPH25R LED on Micro USB-ladattava monitoimi otsa-ja käsivalaisin. Valaisimessa on patentointu Pure Beam Focusing Optic – valaisu-ja linssioptiikka. Kiertämällä valaisinta voit kohdistaa leveän (flood) valokeilan tarvittaessa (Spot) tarkennukseen. Valaisimessa on kolme valotilatehoa: keski, kirkas, matala. Voit irroittaa täysvarustellun valaisimen helposti otsapannasta ja käyttää sitä käsivalaisimena. Valaisimen alumiinirunko on pölytiivis ja säänkestävä IP54-luokituksella. Valaisimen peräosassa on magneetti, jonka avulla valaisin voidaan asettaa kiinni metallipintoihin. Valaisimen virtalähteenä toimii mukana toimitettava erittäin suorituskykyinen COAST ZITHION X™ ladattava akku ja valaisin toimii myös 1 x CR 123 Lithium paristoilla (hankittava erikseen). Voit ladata ZITHION X™ akun irrallisena tai valaisimessa kiinni ollessaan latausportin kautta.