Etusivu
Varastointi päättyy

COAST - Otsa-/kypärävalaisin LED - Coast XPH30R 1000lm

LAKUDA ApS, Finland Branch
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

Sähkönumero

8701549

Toimittajan tuotenumero

100031259

Tukkuerä

1

Alumiinirunkoinen valaisin irroitettavissa helposti otsapannastakäsivalaisimeksi. 4 valotilatehoa: 40lm/31m, 150lm/63m, 490lm/112m janäppäintä pohjaan painaessa 1000 lumenia/165m. IP54. Peräosassamagneetti. Mukana akku. USB-C lataus.

COAST XPH30R LED on USB-C ladattava monitoimi otsa-ja käsivalaisin. Valaisimessa on patentointu Pure Beam Focusing Optic – valaisu-ja linssioptiikka. Kiertämällä valaisinta voit kohdistaa leveän (flood) valokeilan tarvittaessa (Spot) tarkennukseen. Valaisimessa on neljä valotilatehoa: keski(150lm/63m kantama), kirkas (490lm/112m kantama) , matala (40lm/31m kantama) ja näppäintä pohjaan painaessa mega-kirkas TURBO-tila (1000 lumenia/165m kantama). Voit irroittaa valaisimen helposti otsapannasta ja käyttää sitä täysvarusteltuna käsivalaisimena. Valaisimen alumiinirunko on pöalytiivis ja säänkestävä IP54-luokituksella. Valaisimen peräosassa on magneetti, jonka avulla valaisin voidaan asettaa kiinni metallipintoihin. Valaisimen virtalähteenä toimii mukana toimitettava erittäin suorituskykyinen COAST ZITHION X™ 2600 mAh 18650 ladattava akku ja valaisin toimii myös 2 x CR 123 Lithium paristoilla (hankittava erikseen). Voit ladata ZITHION X™ akun irrallisena tai valaisimesta.