COAST - Otsa-/kypärävalaisin LED - COAST XPH30R

LAKUDA ApS, Finland Branch
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

Sähkönumero

8701570

Toimittajan tuotenumero

100039026

Tukkuerä

1

COAST XPH30R Usb-c ladattava otsavalo

COAST XPH30R 1500 Lumenia – Extreme Performance USB-C ladattava otsavalaisin ammattikäyttäjän valinta. COAST XPH30R päivitetty uutuus versio on suunniteltu entistä vaativampaan käyttöön, tarjoten luotettavaa suorituskykyä ja monipuolisuutta eri työtehtäviin. XPH30R toimii sekä otsa- että käsivalaisimena, ja sen useat käytännölliset ominaisuudet tekevät otsavalosta täydellisen valinnan ammattilaisille. Keskeiset ominaisuudet: • Monipuolinen käyttö: Voidaan käyttää otsavalaisimena tai irrotettuna käsivalaisimena. • TWIST FOCUS™ -tarkennus: Säädettävä valokeila tarkkuutta ja monipuolisuutta varten. kantama yli 210 metriä. • 5 valotehotilaa: Keski 175 lm _ Kirkas 530 lm _ Matala 48 lm _ Moon glow 16 lm _ TURBO 1500 lm • Valotilojen käyttöajat : : Keski 12t _ Kirkas 8t 30min _ Matala 30t _ Moon glow 88t _ TURBO 40 sekuntia • Kantama: Valon kantama 210 metriä (turbo-tila) • Pitkä akunkesto: Paloaika jopa 88 tuntia. • IP54-suojaus: Kestää pölyä ja roiskevettä, sopii vaihteleviin olosuhteisiin. • USB-C-ladattava: Latausportti suojattuna valaisimessa kierteen alla. Vaihtoehtoisesti COAST ZX850 -akku voidaan ladata irrallisena mukana tulevalla nopea USB-C-latauskaapelilla. • Akun varaustilan näyttö: Selkeästi näkyvä akun varaustilan indikaattori. • Integroitu magneetti: Valaisimen takaosassa oleva magneetti mahdollistaa kiinnityksen metallipintoihin. Vaihtoehtoinen virtalähde Valaisinta voi käyttää myös kahdella CR123-paristolla (ei sisälly pakkaukseen). Teollisuuspakkaus sisältää: • COAST XPH30R -otsavalaisin • ZX850 18650 USB-C -ladattava akku • Otsa – ja kuminen otsapanta • USB-C Y-split latauskaapeli / nopea C Takuu: 5-vuode takuu varmistaa huolettoman käytön. COAST XPH30R on täydellinen valinta ammattilaisille, jotka arvostavat kestävyyttä, käytännöllisyyttä ja huippuluokan suorituskykyä