Etusivu
Varastointi päättyy

COAST - Otsa-/kypärävalaisin LED - Coast XPH34R 2075lm

LAKUDA ApS, Finland Branch
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

Sähkönumero

8701548

Toimittajan tuotenumero

100033543

Tukkuerä

1

Alumiinirunkoinen valaisin irroitettavissa helposti otsapannastakäsivalaisimeksi. 4 valotilatehoa: 73lm/36m, 330lm/78m, 1025lm/136m janäppäintä pohjaan painaessa 2075 lumenia/195m. IP54. Peräosassamagneetti. Mukana akku. USB-C lataus.

COAST XPH34R LED on USB-C ladattava monitoimi otsavalaisin (2075 lumenia). Otsavalaisimessa on patentointu Pure Beam Focusing Optic – valaisu-ja linssioptiikka. Kiertämällä valaisinta voit kohdistaa leveän (flood) valokeilan tarvittaessa (Spot) tarkennukseen. Valaisimessa on neljä valotilatehoa: keski,kirkas,matala ja tarvittaessa mega-kirkas TURBO-tila (2100 ANSI LUMENS). Voit irrottaa valaisimen helposti otsapannasta ja käyttää sitä täysvarusteltuna käsivalaisimena. Valaisimen alumiinirunko on pölytiivis ja säänkestävä IP54-luokituksella. Valaisimen peräosassa on magneetti, jonka avulla valaisin voidaan asettaa kiinni metallipintoihin. Valaisimen virtalähteenä toimii mukana toimitettava erittäin suorituskykyinen COAST ZITHION X™ ladattava 4000mah akku ja valaisin toimii myös CR 123 Lithium tai 3 X AAA Alkaline paristoilla (hankittava erikseen). Voit ladata ZITHION X™ akun irrallisena erikseen tai integroidun ProTek ™ -latausportin kautta valaisimesta suoraan USB-C latauskaapelilla. Akussa on akunvarauksen ilmoitin.