COBIT - Hylsyavain - Kierretangonväännin M10 x50mm

STC-Trading Oy
KopioiKopioi
COBIT - Hylsyavain - Kierretangonväännin M10 x50mm

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Kierteen koko:

M10

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Kierteen koko - M10

  • Pituus - 50 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4047897018172

Sähkönumero

6410310

Toimittajan tuotenumero

01817

Tukkuerä

1

Kierteen koko:

M10

Pituus:

50 mm

COBIT Kierretangonväännin M10 x50mm

COBIT Kierretangon väännin 1/4\" sisäkierteellä. Koko: M10. Pituus: 50 mm.