COBIT - Hylsyavain - Kierretangonväännin M12 x50mm

STC-Trading Oy
KopioiKopioi
COBIT - Hylsyavain - Kierretangonväännin M12 x50mm

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Kierteen koko:

M12

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Kierteen koko - M12

  • Pituus - 50 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4047897028263

Sähkönumero

6410311

Toimittajan tuotenumero

02826

Tukkuerä

1

Kierteen koko:

M12

Pituus:

50 mm

COBIT Kierretangonväännin M12 x50mm

COBIT Kierretangon väännin 1/4\" sisäkierteellä. Koko: M12. Pituus: 50 mm.